Prix : 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PLATE-FORME DE TRAVAIL EN ACIER RÉGLABLE
Hauteur de la plate-forme s’adapte à la hauteur de travail idéale. Il suffit de tourner les écrous au bas des jambes filetées. Faire le niveau des surfaces inégales. Placer plusieurs unités ensemble pour les grandes surfaces. Grip Strut® surface permet d’éviter les glissades. 26-48" plates-formes » ont longtemps 4 jambes, d’autres ont 6. Finition de manteau de poudre grise. 24" W. rencontre OSHA et ANSI normes.
Hauteur de la plate-forme s’adapte à la hauteur de travail idéale. Il suffit de tourner les écrous au bas des jambes filetées. Faire le niveau des surfaces inégales. Placer plusieurs unités ensemble pour les grandes surfaces. Grip Strut® surface permet d’éviter les glissades. 26-48" plates-formes » ont longtemps 4 jambes, d’autres ont 6. Finition de manteau de poudre grise. 24" W. rencontre OSHA et ANSI normes.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 59 lbs (26,82 kg)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 5 à 8 pouces
- Longueur 71 in (180,34 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Plate-forme de hauteur réglable
- Marque Tri-Arc
- Nombre d’étapes 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WLOS571242
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
- Répond aux exigences de l’Occupational Safety and Health Administration.
- Répond aux normes de l’American National Standards Institute.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Gants enduits de nitrile en mousse industrielle™ mondiale, gris/noir, X-large, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708344XL
Pas encore évalué
48,36 $
Impacto Back Coach Back Support Lrg 36-42In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692073
Pas encore évalué
69,95 $
71 X 24 pouces plate-forme de travail réglable hauteur en acier - 5"H à 8"H - WLOS571242
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires