Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Une clé de cap EZ twist nez Mandrin EZ Lock et meules à tronçonner EZ Lock font partie de ce kit 160 pièces rempli avec des accessoires d’origine Dremel. Avec bacs de rangement réutilisable et plateaux de levage pour faciliter l’Organisation des bits inclus, ce kit est prêt pour le découpage, meulage, polissage, sablage, nettoyage et plus encore. Le kit comprend également ponçage des bandes, des disques d’émeri, polir, feutre de polissage jantes, oxyde d’aluminium Grinding Stone, carbure de silicium broyage Pierre, mandrins, fil brosse, une clé et un réutilisable sacoche avec vernis couvercle.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Livré avec étui de rangement réutilisable et 160 accessoires
- Peut se tenir debout ou accrocher au mur par crochet
- Idéal pour la découpe, le ponçage, polissage, meulage et sculpture
- Un kit de démarrage complet offrant la largeur d’accessoires utiles pour un assortiment large des tâches
- Couvercle transparent, 8 de bacs de rangement et de plateaux amovibles font accessoires faciles à localiser
- Clé de cap pour le nez EZ495 EZ TWIST™
- (2) EZ456 1-1/2" disque à tronçonner renforcés de fibre de verre
- EZ476 1-1/2" disque à tronçonner renforcés de fibre de verre pour le plastique
- EZ402 EZ verrouillage mandrin
- 932 meule en oxyde d’aluminium
- 952 meule en oxyde d’aluminium
- 84922 meule en carbure de silicium
- (5) 414 1/4 "roue de polissage feutre
- (5) 429 1" roue de polissage feutre
- Composé de polissage 421
- Brosse en acier au carbone 428
- 407 1/2", bande de ponçage grain 60 & mandrin
- (15) 408 1/2", 60 grit bande de ponçage
- (25) 411 3/4", 180 disques de ponçage de granulation
- (25) 412 3/4", 220 disques de ponçage de granulation
- (25) 413 3/4", 240 disques de ponçage de granulation
- 430 1/4", bande de ponçage grain 60 & mandrin
- (15) 431 1/4", 60 grit bande de ponçage
- (15) 432 1/2", 120 grit bande de ponçage
- (15) 438 1/4", 120 grit bande de ponçage
- Couteau rapide 191
- 401 de mandrin
- Mandrin à vis 402
- Clé
Détails du produit
- Type Tout usage
- Pour une utilisation avec Outil rotatif Dremel®
- Marque Dremel
- Description Kit de fixation
- Numéro de référence du fabricant 710-08
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dremel® 710-08 160 SP tout usage accessoire Kit
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit