✓ Bloc de boucher Boos en érable à bords arrondis et de sécurité, par John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée permettant de gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en C à hauteur réglable avec tablier motorisé
Établi à hauteur réglable 183 cm (L) x 76 cm (P) avec pieds en C - Bordure de sécurité en érable massif - Gris
Les établis Global sont conçus pour résister à des années d'utilisation intensive. Le bord avant arrondi et ergonomique Safety Edge élimine tout risque d'endommagement des pièces ou de blessure lorsque vous vous appuyez contre l'établi. Le plateau en érable massif offre une qualité à la fois fonctionnelle et esthétique. Le bois dur à grain massif est séché au four, durci électroniquement et protégé par une huile minérale pour créer une surface lisse et robuste, capable de supporter une utilisation intensive. Épaisseur : 4,4 cm (1-3/4 po). Les pieds réglables en hauteur sont équipés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) qui se visse facilement sans câblage. Toutes les pièces en acier sont traitées antirouille et recouvertes d'une peinture en poudre grise résistante aux rayures. La traverse d'établi est fournie avec la visserie nécessaire pour fixer les pieds au plateau.
La hauteur des pieds se règle par incréments de 1-1/2".
Global Industrial
Référence :WB183988
Global Industrial Établi à hauteur réglable ™, 72 x 30 pouces, bord de sécurité en érable massif, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$719.00
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 8 - 37 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur supérieure | 1-3/4 po |
| Taille nominale | 31 - 37 po |
| Hauteur des jambes | 29-1/8 à 35-1/8 pouces |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Pouvoir | Non |
| Taper | Établi à base ouverte |
| Couleur | Gris |
| Type de réglage | Pied boulonné |
| Tarif de service | Service standard |
| Type de bord | Sécurité |
| Style de montant | Profilé en C |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Réglable |
| Référence fabricant | 183988 |
| Matériau de qualité supérieure | Bloc de boucher en érable |
| Marque | Global Industrial |