✓ Planche à découper « Boos » en érable à bords carrés, de John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée pour s'adapter à la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds évasés pour une stabilité accrue
Cet établi solide et robuste résiste aux chocs constants et violents. Le plateau en bois dur est séché au four, collé électroniquement, poncé à une épaisseur de 1-3/4" et doté de chants stratifiés. De plus, le plateau est traité à l’huile minérale pénétrante pour un aspect durable et de haute qualité. Un excellent achat à tous points de vue. L’établi est recouvert d’un revêtement en poudre gris résistant aux rayures. La traverse est fournie avec le matériel de fixation nécessaire pour assembler les pieds au plateau.
Global Industrial
Référence :WB183432
Global Industrial Établi à pieds évasés, 72 x 30 pouces, plateau en érable de boucher à bords droits
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$670.50était $745.00
Économisez $74.50 (10%)
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 33-3/4 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur maximale | 1-3/4 po |
| Hauteur nominale | 34 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Open Base Workbench |
| Couleur | Gris |
| Classe de service | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Jambes évasées |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | 183432 |
| Matériau de premier choix | Bloc de boucher en érable |
| Marque | Global Industrial |