L'un des plateaux industriels les plus robustes du marché. Le plateau Global de 1-1/2 po Shop Top Offre une surface de travail lisse, ultra-résistante et non conductrice. Panneau de fibres de bois dur trempé, collé sur un noyau en aggloméré, conçu pour résister aux conditions les plus difficiles. Les bords en bois dur lisse résistent à l'humidité et ne se déforment pas. Les pieds réglables en hauteur sont dotés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) qui se visse facilement sans câblage. Les pièces en acier sont revêtues d'une peinture en poudre grise. La traverse est fournie avec la visserie nécessaire au montage des pieds sur le plateau.
La hauteur des pieds se règle par incréments de 1-1/2".
Global Industrial
Référence :WB183164
Global Industrial Établi à hauteur réglable ™, 72 x 30", Shop Top Bord carré, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$629.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 30-11/16 - 36-13/16 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur supérieure | 1-1/2 po |
| Taille nominale | 31 - 37 po |
| Hauteur des jambes | 29-1/8 à 35-1/8 pouces |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Pouvoir | Non |
| Type | Établi à base ouverte |
| Couleur | Gris |
| Type de réglage | Pied boulonné |
| Tarif de service | Service standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de montant | Profilé en C |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Réglable |
| Référence fabricant | 183164 |
| Matériau de qualité supérieure | Shop Top |
| Marque | Global Industrial |