Les établis Global sont conçus pour résister à des années d'utilisation intensive. Leur bord de sécurité arrondi et ergonomique élimine tout risque d'endommager les pièces ou de s'y enfoncer lorsque vous vous appuyez. Épaisseur : 3,8 cm (1-1/2 po). Shop Top Ce plateau économique et durable est composé d'un noyau en panneaux de particules haute densité avec chants lombaires transparents et recouvert d'un panneau de résine sur mesure de 9,5 mm d'épaisseur (densité 62 lb/pi³). Sa surface lisse et poncée est traitée pour résister à l'humidité. Les pieds réglables en hauteur sont équipés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) qui se visse facilement sans câblage. Toutes les pièces en acier sont traitées antirouille et recouvertes d'une peinture en poudre grise résistante aux rayures.
La traverse du banc est livrée avec la quincaillerie de montage nécessaire pour assembler les pieds au plateau du banc.
La hauteur des pieds se règle par incréments de 1-1/2".
Global Industrial
Référence :WB183985
Global Industrial Établi à hauteur réglable ™, 72 x 30", Shop Top Bordure de sécurité, grise
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$629.00
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 8 - 37 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Poids | 153 lb |
| Épaisseur supérieure | 1-1/2 po |
| Taille nominale | 31 - 37 po |
| Hauteur des jambes | 29-1/8 à 35-1/8 pouces |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Pouvoir | Non |
| Taper | Établi à base ouverte |
| Couleur | Gris |
| Type de réglage | Pied boulonné |
| Tarif de service | Service standard |
| Type de bord | Sécurité |
| Style de montant | Profilé en C |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Réglable |
| Référence fabricant | 183985 |
| Matériau de qualité supérieure | Shop Top |
| Marque | Global Industrial |