Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183976

Global Industrial Établi avec pied évasé, 72 x 30 pouces, Shop Top Bord de sécurité

Description du produit
Cet établi est conçu pour résister à des années d'utilisation intensive. Son bord avant arrondi et ergonomique assure une sécurité optimale et évite tout risque d'endommagement des pièces ou de blessure lorsque vous vous appuyez contre l'établi. Les pieds sont équipés de deux passe-câbles électriques et leur structure est entièrement soudée. L'établi est recouvert d'une peinture en poudre grise résistante aux rayures. Son épaisseur est de 38 mm (1-1/2 po). shop top offre un plateau économique et durable, constitué d'un noyau en panneau de particules haute densité avec chants lombaires transparents et recouvert d'un revêtement dur de 9,5 mm d'épaisseur (62). lb Panneau en résine haute densité sur mesure. Sa surface lisse et poncée est protégée contre l'humidité. La traverse du banc est fournie avec la quincaillerie nécessaire pour fixer les pieds au plateau.

PRIX PROMOTIONNEL
$705.00

était $739.00
Économisez $34.00 (5%)
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
Largeur72 po
Profondeur30 po
Hauteur33-3/4 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur supérieure1-1/2 po
Taille nominale34 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
PouvoirNon
TypeÉtabli à base ouverte
CouleurGris
Tarif de serviceService standard
Type de bordSécurité
Style de montantJambe évasée
Mobile ou stationnaireStationnaire
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de montantFixe
Référence fabricant183976
Matériau de qualité supérieureShop Top
MarqueGlobal Industrial