Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183980

Global Industrial™ Établi à pieds évasés, 72 x 36 pouces, plateau en érable de boucher avec bord de sécurité

Description du produit
✓ Bloc de boucher Boos en érable aux bords arrondis et sécurisés, fabriqué par John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée pour venir à bout de la plupart des projets et tâches
✓ Pieds évasés pour une stabilité accrue

Cet établi est conçu pour résister à des années d'utilisation intensive. Le bord avant arrondi, de conception ergonomique, ne présente aucun rebord dur susceptible d’endommager les pièces ou de s’enfoncer lorsque vous vous appuyez contre l’établi. Les pieds sont dotés de doubles découpes pour câbles électriques et d’une structure en profilés entièrement soudés. L'établi est recouvert d'un revêtement en poudre gris résistant aux rayures. Le plateau en érable de type « butcher block » d'une épaisseur de 1-3/4" allie fonctionnalité et esthétique. Son plateau en bois massif à grain régulier est séché au four, traité par durcissement électronique et vitrifié avec une huile minérale protectrice afin de créer une surface lisse et résistante, capable de supporter des chocs et une utilisation intensive. La traverse de l'établi est fournie avec le matériel de fixation nécessaire pour assembler les pieds au plateau.

PRIX
$879.00

1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur36 po
Hauteur33-3/4 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur maximale1-3/4 po
Hauteur nominale34 po

Détails du produit

Montage requisOui
PuissanceNon
TypeOpen Base Workbench
CouleurGris
Capacité nominaleUtilisation standard
Type de bordSécurité
Style de piedJambage évasé
Mobile ou fixePapeterie
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedCorrigé
Référence fabricant183980
Matériau de premier choixPlanche à découper en érable
MarqueGlobal Industrial