Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183169

Global Industrial Établi à hauteur réglable ™, 72 x 36 po, plateau en érable massif à bords carrés, gris

Description du produit
✓ Bloc de boucher Boos en érable à bords carrés de John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée permettant de gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds en C à hauteur réglable

L'établi Global Industrial™ 72 x 36 à hauteur réglable et pieds en C est le rêve de tout bricoleur. Son plateau robuste et massif résiste aux chocs répétés et est idéal pour les travaux exigeants. Le bois dur est séché au four, collé électroniquement, poncé à une épaisseur de 4,4 cm et possède des bords stratifiés. Une finition à l'huile minérale pénétrante lui confère une apparence durable et haut de gamme. Les pieds à hauteur réglable sont équipés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) qui se visse facilement sans câblage. Toutes les pièces en acier sont traitées antirouille et recouvertes d'une peinture en poudre grise résistante aux rayures. La traverse d'établi est fournie avec la visserie nécessaire pour fixer les pieds au plateau.

  • La hauteur des pieds se règle par incréments de 1-1/2".
  • Prise double face en option avec cordon d'alimentation de 15 pieds
  • PRIX
    $849.00
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
    Largeur72 po
    Profondeur36 po
    Hauteur8 - 37 po
    Capacité de charge2000 lb
    Épaisseur supérieure1-3/4 po
    Taille nominale31 - 37 po
    Hauteur des jambes29-1/8 à 35-1/8 pouces

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    PouvoirNon
    TypeÉtabli à base ouverte
    CouleurGris
    Type de réglagePied boulonné
    Tarif de serviceService standard
    Type de bordCarré
    Style de montantProfilé en C
    Mobile ou stationnaireStationnaire
    MatérielAcier
    Type de constructionNon assemblé
    Type de montantRéglable
    Référence fabricant183169
    Matériau de qualité supérieureBloc de boucher en érable
    MarqueGlobal Industrial