Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183983

Global Industrial Établi avec pieds évasés, 72 x 36 pouces, bord de sécurité en stratifié

Description du produit
Cet établi est conçu pour résister à des années d'utilisation intensive. Son bord avant arrondi et ergonomique assure une sécurité optimale et évite tout risque d'endommagement des pièces ou de blessure lorsque vous vous appuyez contre l'établi. Les pieds sont équipés de deux passe-câbles électriques et leur structure est entièrement soudée. L'établi est recouvert d'une peinture en poudre grise résistante aux rayures. Son plateau blanc antistatique de 3,2 cm d'épaisseur dissipe une charge statique de 5 000 V en 0,01 seconde grâce à une résistance de surface de 10 × 10 Ω. Cet établi est facile à nettoyer. La traverse est fournie avec la visserie nécessaire pour fixer les pieds au plateau.

PRIX
$615.00
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
Largeur72 po
Profondeur36 po
Hauteur33-9/16 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur maximale1-5/8 po
Hauteur nominale34 po

Détails du produit

Montage requisOui
PuissanceNon
TypeOpen Base Workbench
CouleurGris
Famille de couleurs principaleGris clair
Capacité nominaleUtilisation standard
Type de bordSécurité
Style de piedJambage évasé
Mobile ou fixePapeterie
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedCorrigé
Référence fabricant183983
Matériau de premier choixStratifié plastique
MarqueGlobal Industrial