Cet établi est doté d'un plan de travail en acier de calibre 12, renforcé par des profilés d'extrémité de calibre 14 pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Sa finition par revêtement en poudre, résistante aux rayures, n'absorbe pas l'huile et résiste à la rouille et aux fissures. Son plan de travail en acier, d'une épaisseur de 1-1/2", est livré avec le matériel de fixation nécessaire pour le fixer aux pieds.
Global Industrial
Référence :WB183410
Global Industrial Établi à pieds évasés, 72 x 36 pouces, bords carrés en acier
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$685.00
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 33-1/2 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur maximale | 1-1/2 po |
| Hauteur nominale | 34 po |
| Hauteur des pieds | 32 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Open Base Workbench |
| Couleur | Gris |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Jambage évasé |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | 183410 |
| Matériau de premier choix | Acier |
| Marque | Global Industrial |