Plateau en acier de calibre 12 renforcé par des profilés d'extrémité de calibre 14 pour une résistance et une durabilité supérieures. La finition par revêtement en poudre gris n'absorbe pas l'huile et résiste à la rouille et aux fissures. Épaisseur : 1-1/2". Les pieds réglables en hauteur sont équipés de passages amovibles à double fonction à l'avant et à l'arrière, permettant l'installation soit d'une prise électrique câblée, soit d'une prise enfichable en option qui se visse facilement en place sans aucun câblage nécessaire. Le plateau en acier est livré avec le matériel de fixation nécessaire pour le fixer aux pieds.
La hauteur des pieds est réglable par paliers de 1-1/2".
Global Industrial
Référence :WB183155
Global Industrial Établi à hauteur réglable, 72 x 36", bords carrés en acier, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$825.00
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 30 5/8 - 36 3/4 pouces |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur maximale | 1-1/2 po |
| Hauteur nominale | 31 - 37 po |
| Hauteur des pieds | 29-1/8 à 35-1/8 pouces |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Open Base Workbench |
| Couleur | Gris |
| Type d'ajustement | Pied vissé |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Pied en profilé en C |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Réglable |
| Référence fabricant | 183155 |
| Matériau de premier choix | Acier |
| Marque | Global Industrial |