Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives SOLDES
Nexel

Référence :WB188430

Étagère Nexel® 4, structure en fil métallique chromé, ensemble de base, 48" de largeur x 24" de profondeur x 74" de hauteur

Description du produit
✓ Montage simple, sans outils
✓ Capacité de 800 lb pour une charge uniformément répartie
✓ La conception ouverte favorise la circulation de l'air et de la lumière tout en limitant l'accumulation de poussière

Simplifiez le rangement dans vos locaux grâce à notre rayonnage en fil métallique Nexel® , qui vous permet d’organiser vos articles de manière ordonnée sur des tablettes en fil plat solides, durables et réglables. Ce rayonnage autoportant est fabriqué en acier et convient à diverses applications en milieu sec, de la présentation en magasin au stockage en entrepôt. Chaque tablette en fil métallique est réglable par paliers de 1" et renforcée par des nervures soudées en surface pour une résistance accrue, permettant ainsi de supporter de grandes quantités d’articles. De plus, ce module de base de rayonnage en fil métallique chromé peut être relié à des modules d'extension en option afin d'augmenter le nombre de rangées de stockage. Des roulettes ou des étagères supplémentaires (vendues séparément) permettent d'améliorer la mobilité et d'ajouter des niveaux. Certifié NSF. Garantie limitée d'un an.

  • Comprend 4 montants avec pieds réglables, 4 étagères et des manchons à encliqueter
  • Toutes les étagères sont réglables par paliers de 1 pouce.
  • 48"L x 24"P x 74"H
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $202.97

    était $289.95
    Économisez $86.98 (30%)
    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur48 po
    Profondeur24 po
    Hauteur74 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    TypeUnité de démarrage
    Type d'étagèreFil plat
    Capacité de rangement800 lb
    CouleurChrome
    DemandeSec
    TerminerChrome
    Nombre d'étagères4
    MatériauAcier
    Référence fabricant24487C
    Type d'unitéStandard
    MarqueNexel

    Garantie

    GarantieGarantie limitée d'un an

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF