✓ Capacité de 600 lb pour un poids réparti uniformément
✓ La conception ouverte favorise la circulation de l'air et de la lumière tout en limitant l'accumulation de poussière
Simplifiez le rangement dans vos locaux grâce à notre rayonnage en fil métallique Nexel® , qui vous permet d’organiser vos articles de manière ordonnée sur des tablettes en fil plat solides, durables et réglables. Ce rayonnage autoportant est fabriqué en acier et convient à diverses applications en milieu sec, de la présentation en magasin au stockage en entrepôt. Chaque tablette en fil métallique est réglable par paliers de 1" et renforcée par des nervures soudées en surface pour une résistance accrue, permettant ainsi de supporter de grandes quantités d’articles. De plus, ce module de base de rayonnage en fil métallique chromé peut être relié à des modules d'extension en option afin d'augmenter le nombre de rangées de stockage. Des roulettes ou des tablettes supplémentaires (toutes deux vendues séparément) permettent d'améliorer la mobilité et d'ajouter des niveaux. Certifié NSF. Garantie limitée d'un an.