Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Nexel

Référence :WB188295

Étagère Nexel® 4, structure en fil métallique chromée, module d'extension, 54" de largeur x 14" de profondeur x 74" de hauteur

Description du produit
✓ Assemblage simple sans outil
✓ 600 lb . capacité de poids uniformément réparti
✓ Sa conception ouverte permet la circulation de l'air et de la lumière tout en minimisant l'accumulation de poussière.

Simplifiez le stockage dans vos locaux grâce à notre Nexel® Étagère métallique chromée pour un rangement optimal de vos articles. Robuste, durable et réglable, elle est composée de fils plats. Fabriquée en acier, cette étagère d'appoint convient à de nombreux usages en milieu sec, de la présentation en magasin au stockage en entrepôt. Chaque étagère est réglable par incréments de 2,5 cm et renforcée par des nervures soudées pour une solidité accrue, permettant de supporter des charges importantes. Des étagères supplémentaires (vendues séparément) permettent d'ajouter des niveaux. Homologuée NSF. Garantie limitée d'un an.

  • Comprend 2 poteaux avec pieds réglables, 4 étagères, des manchons à clipser et des crochets en S.
  • Toutes les étagères sont réglables par incréments de 1 pouce.
  • 54"L x 14"P x 74"H
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $229.95

    était $289.95
    Économisez $60.00 (21%)
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
    Largeur54 po
    Profondeur14 po
    Hauteur74 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TypeUnité supplémentaire
    Type d'étagèreFil plat
    Capacité des étagères600 lb
    CouleurChrome
    ApplicationSec
    FinitionChrome
    Nombre d'étagères4
    MatérielAcier
    Référence fabricantA14547C
    Type d'unitéStandard
    MarqueNexel

    Garantie

    Garantie1 an d'utilisation limitée

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF