Machines à meuler, à polir et à affûter
Les meuleuses et polisseuses sont des outils d'usinage puissants conçus pour façonner, affûter ou polir divers matériaux. Elles sont équipées de meules abrasives entraînées par un moteur qui tournent à grande vitesse, ce qui permet d'enlever de la matière avec précision et efficacité. Les meuleuses et polisseuses sont couramment utilisées dans les secteurs de la métallurgie, du travail du bois, de la fabrication et de la construction pour des tâches telles que le façonnage du métal, l'affûtage d'outils, l'élimination des bavures ou le lissage des soudures.
Les plus pertinents

Meuleuses d'établi
| Comparer | Image | Marque | Taille | Puissance en chevaux | Phase | Tension | Intensité | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baileigh Industrial | 10 po | 2 PV | 1 | 115 V | 7.5 A | WBB3055532 | $1,375.00 | ||
![]() | Baldor-Reliance | 8 po | 4 PV | 1 | 115, 230 V | 4.8, 2.4 A | WBB443807 | $4,369.00 | ||
![]() | Baldor-Reliance | 10 po | 1 HP | 1 | 115, 230 V | 5.4, 2.7 A | WBB443279 | $6,029.00 | ||
![]() | Baldor-Reliance | - | - | - | - | - | WBB1012627 | $2,809.00 | ||
![]() | Palmgren | 8 po | 4 PV | 1 | 120, 240 V | 3.5, 1.75 A | WBB1774415 | $725.00 | ||
![]() | Baldor-Reliance | 10 po | 2 PV | 3 | 208 - 230, 460 V | 2,7 - 2,6, 1,3 A | WBB443808 | $7,079.00 | ||
![]() | Baldor-Reliance | 14 po | 2 PV | 3 | 460 V | 10 A | WBB443642 | $17,189.00 | ||
![]() | Baldor-Reliance | 8 po | 4 PV | 1 | 115, 230 V | 4.6, 2.3 A | WBB443806 | $4,519.00 | ||
![]() | Baldor-Reliance | 14 po | 5 HP | 3 | 460 V | 6.8 A | WBB443640 | $14,535.00 | ||
![]() | Baldor-Reliance | 12 po | 3 HP | 3 | 208 - 230, 460 V | 7,7 - 7,3, 3,65 A | WBB444325 | $10,925.00 |
Affichage de 1-10 sur 26 résultats

Tampons
Affichage de 1-10 sur 16 résultats

Ponceuses à bande