Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Nexel

Référence :188317

Étagère Nexel® 4, structure en fil métallique chromée, module d'extension, 42" de largeur x 14" de profondeur x 86" de hauteur

Description du produit
✓ Montage simple, sans outils
✓ Capacité de 800 lb pour une charge uniformément répartie
✓ La conception ouverte favorise la circulation de l'air et de la lumière tout en limitant l'accumulation de poussière

Simplifiez le rangement dans vos locaux grâce à notre rayonnage en fil métallique Nexel® , qui vous permet d'organiser vos articles de manière ordonnée sur des tablettes en fil plat solides, durables et réglables. Ce rayonnage modulaire est fabriqué en acier et convient à une grande variété d'utilisations en milieu sec, de la présentation en magasin au stockage en entrepôt. Chaque tablette en fil métallique est réglable par paliers de 1" et est renforcée par des nervures soudées en surface pour une résistance accrue, permettant ainsi de supporter de grandes quantités d'articles. Des étagères supplémentaires (vendues séparément) permettent d'ajouter des niveaux. Certifié NSF. Garantie limitée d'un an.

  • Comprend 2 montants avec pieds réglables, 4 étagères, des manchons à encliqueter et des crochets en S
  • Toutes les étagères sont réglables par paliers de 1 pouce.
  • 42" de largeur x 14" de profondeur x 86" de hauteur
  • PRIX
    $249.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarifs
    Acheter 1 unité - 2 unités
    249.95
    Acheter 3 unités - 6 unités
    239.95Économisez10.00 (4)
    Acheter 7 unités ou plus
    229.95Économisez20.00 (8)
    Expédié sous 1 jour ouvré
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur42 po
    Profondeur14 po
    Hauteur86 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    TypeModule complémentaire
    Type d'étagèreFil plat
    Capacité de rangement800 lb
    CouleurChrome
    DemandeSec
    TerminerChrome
    Nombre d'étagères4
    MatériauAcier
    Référence fabricantA14428C
    Type d'unitéStandard
    MarqueNexel

    Garantie

    GarantieGarantie limitée d'un an

    Conformité et certifications

    CertificationsNSF