Panneau de séparation pour machines
Crée une barrière de protection entre les employés et les dangers potentiels. Sa construction robuste en fil d'acier tissé de calibre 10 assure une visibilité optimale. Les cloisons s'installent facilement pour un démontage rapide ou peuvent être fixées de façon permanente pour une sécurité maximale grâce à la quincaillerie fournie (vendue séparément, voir modèle 270015). Les panneaux mesurent 1,5 m de haut et se fixent au poteau à 30 cm du sol pour faciliter le passage des aspirateurs. Faciles à installer, à démonter et à agrandir. Finition émail jaune vif.
Global Industrial
Référence :WB184908
Global Industrial Panneau de séparation grillagé pour machines, 2,74 m de large, jaune
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$395.95
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
| Largeur | 9 ft |
| Hauteur | 5 ft |
| Poids | 51.1 lb |
| Taille nominale | 5 ft |
| Largeur nominale | 9 ft |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Panneau |
| Couleur | Jaune |
| Style | Panneau de séparation |
| Matériel | Fil tissé de calibre 10, angle de calibre 18 |
| Référence fabricant | 184908 |
| Marque | Global Industrial |
| Taille des mailles | Fil tissé 2x2" dans |
Garantie
| Garantie | 1 année |