Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Stanley

Référence :WBB983518

Référence fabricant : 92-824

Jeu de douilles Stanley 92-824, 69 pièces, SAE/métriques, chromées noires, gravées au laser

Description du produit
Stanley® 92-824, coffret de 69 douilles fractionnaires/métriques gravées au laser

  • Finition chromée noire pour une protection anticorrosion et un aspect attrayant.
  • Marquages ​​gravés au laser pour une meilleure visibilité des dimensions.
  • Corps forgé en chrome vanadium pour un couple, une résistance et une durabilité optimaux.
  • Interrupteur à dégagement rapide et mécanisme réversible pour une utilisation facile.
  • Finition moletée de la poignée pour une meilleure adhérence.
  • Conforme ou dépasse les spécifications ANSI.
  • Contient : (33) douilles 3/8", (30) douilles 1/4", (1) cliquet à tête poire 3/8", (1) cliquet à tête poire 1/4", (1) douille à bougie 3/8" - 5/8", (1) douille à bougie 3/8" - 13/16", (1) rallonge 1/4" - 3", (1) rallonge 3/8" - 6", coffret de transport moulé par soufflage


  • PRIX
    $239.95
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
    LongueurDivers (Ensemble) dans
    Style de profondeur de douilleStandard et profond
    TailleDivers (Ensemble) dans
    Taille de l'ouvertureDivers (Ensemble) dans
    Gamme de tailles d'ensemble3/16"-3/4" et 7 mm-19 mm
    Taille du disque1/4, 3/8 po

    Détails du produit

    TaperJeu de douilles à main
    Système de mesureSAE (fractionnaire), métrique (MM)
    Nombre de pièces69
    CouleurNoir
    Style à cliquetPoire
    Points de douille/clé6
    Impact approuvéNon
    Interrupteur réversibleOui
    cliquetOui
    Référence fabricant824
    MarqueStanley