Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB601429

Global Industrial™ Établi extra-long, 96 x 30 pouces, hauteur réglable, plateau stratifié à bords droits, gris

Description du produit
✓ Acier résistant à la rouille
✓ Capacité de charge élevée pour prendre en charge la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds à profilé en C à hauteur réglable


Chaque établi, de haute qualité et très robuste, est conçu pour vous offrir des années de performances fiables. Les pieds réglables en hauteur sont équipés de découpes amovibles à double accès à l'avant et à l'arrière, permettant l'installation soit d'une prise électrique câblée, soit d'une prise enfichable en option qui se visse facilement en place sans aucun câblage nécessaire. Toutes les pièces en acier sont spécialement traitées pour résister à la rouille et recouvertes d’un revêtement en poudre noir.
Conçu pour un usage intensif, il reste néanmoins facile à nettoyer. Le plateau, composé d’un noyau en aggloméré recouvert d’un stratifié plastique haute pression de 1-5/8" d’épaisseur, vous offre une surface de travail lisse et rigide qui dure très longtemps. La traverse du banc est fournie avec le matériel de fixation nécessaire pour assembler les pieds au plateau.

La hauteur des pieds se règle par paliers de 1-1/2".

PRIX PROMOTIONNEL
$671.00

était $789.00
Économisez $118.00 (15%)
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
Largeur96 po
Profondeur30 po
Hauteur30-11/16 - 36-13/16 pouces
Capacité de charge2000 lb
Poids166 lb
Épaisseur maximale1-5/8 po
Hauteur nominale31 - 37 po
Hauteur des pieds29-1/8 à 35-1/8 pouces

Détails du produit

Montage requisOui
PuissanceNon
TypeÉtabli de montage extra-long
CouleurGris
Type d'ajustementPied vissé
Capacité nominaleUtilisation standard
Type de bordCarré
Style de piedPied en profilé en C
Mobile ou fixePapeterie
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedRéglable
Référence fabricant601429
Matériau de premier choixStratifié plastique
MarqueGlobal Industrial