Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB183170

Global Industrial Établi extra long ™, 96 x 30", hauteur réglable, Shop Top Bord carré, gris

Description du produit
✓ Bord carré, non conducteur, 1-1/2 po shop top
✓ Capacité de charge élevée permettant de gérer la plupart des projets et des tâches
Pieds en C à hauteur réglable


L'un des plateaux industriels les plus robustes du marché. Le plateau Global de 1-1/2 po Shop Top Offre une surface de travail lisse, ultra-résistante et non conductrice. Panneau de fibres de bois dur trempé, collé sur un noyau en aggloméré, conçu pour résister aux conditions les plus difficiles. Les bords en bois dur lisse résistent à l'humidité et ne se déforment pas. Les pieds réglables en hauteur sont dotés de deux ouvertures prédécoupées amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant l'installation d'une prise électrique fixe ou d'une prise amovible (en option) qui se visse facilement sans câblage. Les pièces en acier sont traitées antirouille et recouvertes d'une peinture en poudre noire pour une durabilité accrue. La traverse est fournie avec la visserie nécessaire au montage des pieds sur le plateau.

La hauteur des pieds se règle par incréments de 1-1/2".

PRIX
$755.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur30 po
Hauteur30-11/16 - 36-13/16 po
Capacité de charge2000 lb
Épaisseur supérieure1-1/2 po
Taille nominale31 - 37 po
Hauteur des jambes29-1/8 à 35-1/8 pouces

Détails du produit

Assemblage requisOui
PouvoirNon
TypeÉtabli d'assemblage extra long
CouleurGris
Type de réglagePied boulonné
Tarif de serviceService standard
Type de bordCarré
Style de montantProfilé en C
Mobile ou stationnaireStationnaire
MatérielAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de montantRéglable
Référence fabricant183170
Matériau de qualité supérieureShop Top
MarqueGlobal Industrial