✓ Plan de travail « butcher block » en érable à bords carrés de la marque John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée permettant de mener à bien la plupart des projets et des tâches
✓ Pieds évasés pour une stabilité accrue
Cet établi solide et robuste résiste aux chocs répétés et intenses. Le plateau en bois dur est séché au four, collé électroniquement, poncé à une épaisseur de 1-3/4" et doté de chants laminés. De plus, le plateau est traité à l’huile minérale pénétrante pour un aspect durable et de haute qualité. L’établi de 96" de long comprend 3 cadres de pieds pour plus de stabilité et de solidité. Toutes les pièces en acier sont recouvertes d’un revêtement en poudre gris résistant aux rayures. La traverse de l’établi est fournie avec le matériel de fixation nécessaire pour assembler les pieds au plateau. La traverse de l’établi est fournie avec le matériel de fixation nécessaire pour assembler les pieds au plateau.
Global Industrial
Référence :WB183436
Global Industrial Établi extra-long, 96 x 36", pieds évasés, plateau en érable de boucher à bords droits
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,215.00
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
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 33-3/4 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Épaisseur maximale | 1-3/4 po |
| Hauteur nominale | 34 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Établi de montage extra-long |
| Couleur | Gris |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Jambage évasé |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | 183436 |
| Matériau de premier choix | Planche à découper en érable |
| Marque | Global Industrial |