Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB502401

Étagère supplémentaire pour rayonnage sans vis à usage intensif Global Industrial™, 48" de largeur x 36" de profondeur, sans tablette

Description du produit
✓ Capacité de charge maximale de 1 500 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache nécessaire

L'étagère supplémentaire sans revêtement Global Industrial pour rayonnages ultra-résistants sans boulons est conçue pour optimiser votre espace de rangement. Destinée aux applications de vente au détail, commerciales et industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.

Ajoutez facilement un niveau supplémentaire grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou attache n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge. La construction à double rivet verrouille les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Finition en émail cuit au four gris résistante aux éclats. Commandez les plateaux séparément.

PRIX PROMOTIONNEL
$39.87

était $58.95
Économisez $19.08 (32%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur36 po
Jaugecalibre 14

Détails du produit

Montage requisOui
TypeÉtagère supplémentaire
Type d'étagèrePas de terrasse
Capacité de rangement1500 lb
CouleurGris
StylePoutre à double rivet
MatériauAcier
Type de pontPas de terrasse
Type d'unitéIntensif
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an