✓ Capacité de charge maximale de 1 500 lb par niveau
✓ Solution de rangement robuste et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni clip requis
Le Global Industrial Le rayonnage sans boulons ultra-résistant avec étagère supplémentaire sans fond est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Destinée aux applications de vente au détail, commerciales et industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.
Ajoutez facilement un niveau supplémentaire grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou clip n’est nécessaire. Le châssis robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge. La construction à double rivet à bouton fixe verrouille les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Finition en émail cuit au four gris résistante aux éclats. Commander les tablettes séparément.
Global Industrial
Référence :WB502402
Étagère robuste sans vis Global Industrial™ : tablette supplémentaire, 48" de largeur x 48" de profondeur, sans plateau
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$46.17était $67.95
Économisez $21.78 (32%)
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 48 po |
| Jauge | 14 ga |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Étagère supplémentaire |
| Type d'étagère | Pas de terrasse |
| Capacité des étagères | 1500 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Poutre à double rivet |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Pas de terrasse |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |