✓ Poids maximal de stockage : 1000 lb . par niveau
✓ Solutions de stockage durables et adaptables pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par incréments de 1 ½ pouce.
✓ Assemblage facile – aucun boulon, écrou ni clip requis
Le Global Industrial Étagère renforcée sans boulons, avec tablette supplémentaire (244 cm L x 122 cm P) et plateau en bois, conçue pour optimiser votre espace de rangement. Idéale pour les commerces, les industries et les applications commerciales. Sa conception ouverte permet un accès sur quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Ajoutez facilement un niveau supplémentaire grâce à des éléments clipsables. Aucun écrou, boulon ni clip n'est nécessaire. La structure robuste en acier profilé à froid offre un soutien maximal. Les supports avant-arrière empêchent la rotation des poutres sous pleine charge. L'assemblage par boutons-pression à double rivet fixe solidement les poutres périphériques aux poteaux d'angle, formant un joint structurellement stable et éliminant tout balancement latéral et arrière. Finition émaillée grise cuite résistante aux ébréchures. Les panneaux de particules prédécoupés de 16 mm d'épaisseur, robustes et lisses, offrent un platelage solide et économique.
* Les panneaux de particules sont livrés en deux morceaux
Global Industrial
Référence :WB601645A
Étagère supplémentaire sans boulons Global Industrial™ pour usage standard, 244 cm (L) x 122 cm (P), plateau en bois
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$199.95
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
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 48 po |
| Jauge | 14 ga |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Étagère supplémentaire |
| Type d'étagère | Terrasse en bois |
| Capacité des étagères | 1000 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Double rivet à poutre |
| Matériel | Acier |
| Type de pont | Terrasse en bois |
| Type d'unité | Service standard |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an d'utilisation limitée |