✓ Poids maximal de stockage : 400 lb par niveau
✓ Solution de stockage durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ou attache nécessaire
Le système de rayonnage sans boulons « Global Industrial » à usage standard, avec étagère supplémentaire sans fond, est conçu pour optimiser votre espace de stockage. Destinée aux applications de vente au détail, commerciales et industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.
Ajoutez facilement un niveau supplémentaire grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou clip n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. La construction à rivets simples fixe les poutres périphériques aux montants d’angle, formant ainsi un assemblage structurellement solide. Finition en émail cuit gris résistante aux éclats. Commandez les tablettes séparément.
Global Industrial
Référence :WB254455
Étagère supplémentaire pour rayonnage sans vis « Global Industrial™ » à usage professionnel, 36" de largeur x 24" de profondeur, sans plateau
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$17.00était $24.25
Économisez $7.25 (30%)
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Jauge | 14 ga |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Étagère supplémentaire |
| Type d'étagère | Pas de terrasse |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Poutre à rivet unique |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Pas de terrasse |
| Type d'unité | Usage professionnel |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |