✓ Capacité de charge maximale de 300 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni clip requis
Le système de rayonnage sans boulons « Global Industrial » Standard Duty, avec étagère supplémentaire sans plateau, est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Destinée aux applications de vente au détail, commerciales et industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Ajoutez facilement un niveau supplémentaire grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou clip n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. La construction à rivets simples fixe les poutres périphériques aux montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide. Finition en émail cuit gris résistante aux éclats. Commandez les plateaux séparément.
Global Industrial
Référence :WB254457
Étagère sans vis Global Industrial™ à usage professionnel – Tablette supplémentaire, 48" de largeur x 18" de profondeur, sans tablette
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$17.50était $25.95
Économisez $8.45 (33%)
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 18 po |
| Jauge | 14 ga |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Étagère supplémentaire |
| Type d'étagère | Pas de terrasse |
| Capacité des étagères | 300 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Poutre à rivet unique |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Pas de terrasse |
| Type d'unité | Usage professionnel |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |