Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB254458

Étagère sans vis Global Industrial™ à usage professionnel – Tablette supplémentaire, 48" de largeur x 24" de profondeur, sans plateau

Description du produit
✓ Capacité de charge maximale de 300 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni clip requis

Le système de rayonnage sans boulons « Global Industrial » ™ Standard Duty, avec étagère supplémentaire sans plateau, est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Destinée aux applications de vente au détail, commerciales et industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.

Ajoutez facilement un niveau supplémentaire grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou clip n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. La construction à rivets simples fixe les poutres périphériques aux montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide. Finition en émail cuit gris résistante aux éclats. Commandez les plateaux séparément.

PRIX PROMOTIONNEL
$20.50

était $28.95
Économisez $8.45 (29%)
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
Largeur48 po
Profondeur24 po
Jauge14 ga

Détails du produit

Montage requisOui
TypeÉtagère supplémentaire
Type d'étagèrePas de terrasse
Capacité des étagères300 lb
CouleurGris
StylePoutre à rivet unique
MatériauAcier
Type de pontPas de terrasse
Type d'unitéUsage professionnel
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an