✓ Poids maximal de stockage de 1800 lb . par niveau
✓ Solutions de stockage durables et adaptables pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par incréments de 1 ½ pouce.
✓ Assemblage facile – aucun boulon, écrou ni clip requis
Le Global Industrial L'étagère sans boulons ultra-robuste avec tablette supplémentaire et sans plateau est conçue pour optimiser votre espace de rangement. Elle convient aux commerces de détail, aux entreprises et aux industries. Sa conception ouverte permet un accès sur quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Ajoutez facilement un niveau supplémentaire grâce à des éléments clipsables. Aucun écrou, boulon ni clip n'est nécessaire. La structure robuste en acier profilé à froid offre un soutien maximal. L'assemblage par boutons-pression à double rivet fixe solidement les poutres périphériques aux poteaux d'angle, formant un joint structurellement stable et éliminant tout balancement latéral et arrière. Finition émaillée grise cuite résistante aux éclats. Plateau de terrasse vendu séparément.
Global Industrial
Référence :WB601902
Étagère supplémentaire robuste sans boulons Global Industrial™, 91,4 cm (L) x 30,5 cm (P), sans plateau
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$18.25était $26.95
Économisez $8.70 (32%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 12 po |
| Jauge | 14 ga |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Étagère supplémentaire |
| Type d'étagère | Pas de pont |
| Capacité des étagères | 1800 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Double rivet à poutre |
| Matériel | Acier |
| Type de pont | Pas de pont |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an d'utilisation limitée |