✓ Max storage weight of 1500 lbs. per level
✓ Durable and adaptable storage for retail industrial and commercial spaces
✓ Open shelves are adjustable at 1 ½" increments
✓ Easy assembly-no bolts, nuts, or clips required
The Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving Additional Shelf, 48"W x 12"D, Wood Deck is designed to maximize your storage area. For use in retail, commercial, and industrial applications. Open design allows four side access providing maximum flexibility.
Easily add an additional level with snap-in components. No nuts, bolts, or clips required. Sturdy roll-formed steel framing provides maximum support. Double Rivet button stud construction locks perimeter beams into corner post forming a structurally secure joint, eliminating back and side sway. Chip resistant Gray baked enamel finish. Sturdy, smooth precut 5/8" thick particleboard provides a cost-effective solid decking.
Global Industrial
Référence :601911
Étagère supplémentaire pour rayonnage sans vis à usage intensif Global Industrial™, 48" de largeur x 12" de profondeur, plateau en bois
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$30.77était $44.95
Économisez $14.18 (32%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 12 po |
| Jauge | calibre 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Étagère supplémentaire |
| Type d'étagère | Terrasse en bois |
| Capacité de rangement | 1500 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Poutre à double rivet |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Terrasse en bois |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |