Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB601913

Étagère supplémentaire pour rayonnage sans vis à usage intensif Global Industrial™, 48" de largeur x 24" de profondeur, plateau en bois

Description du produit
✓ Capacité de charge maximale de 1 500 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par pas de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ou attache nécessaire

L'étagère sans boulons ultra-résistante Global Industrial , étagère supplémentaire, 48" de largeur x 24" de profondeur, plateau en bois, est conçue pour optimiser votre espace de rangement. Conçue pour une utilisation dans le commerce de détail, les locaux commerciaux et les environnements industriels. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.

Ajoutez facilement un niveau supplémentaire grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou attache nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Des renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu'elles sont entièrement chargées. La construction à double rivet verrouille les poutres périphériques dans les montants d'angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l'arrière et sur les côtés. Finition en émail cuit au four gris, résistante aux éclats. Un panneau de particules robuste et lisse, prédécoupé, d'une épaisseur de 5/8", offre un revêtement solide et économique.

PRIX PROMOTIONNEL
$46.95

était $67.95
Économisez $21.00 (31%)
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
Largeur48 po
Profondeur24 po
Jauge14 ga

Détails du produit

Montage requisOui
TypeÉtagère supplémentaire
Type d'étagèreTerrasse en bois
Capacité des étagères1500 lb
CouleurGris
StylePoutre à double rivet
MatériauAcier
Type de pontTerrasse en bois
Type d'unitéIntensif
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an