✓ Capacité de charge maximale de 400 lb par niveau
✓ Système de rangement robuste et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache nécessaire
L’étagère supplémentaire sans boulons « Standard Duty » de la gamme « Global Industrial », de 36" de largeur x 18" de profondeur, avec plateau en bois, est conçue pour optimiser votre espace de rangement. Conçue pour une utilisation dans le commerce de détail, les locaux commerciaux et les applications industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.
Ajoutez facilement un niveau supplémentaire grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou clip n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien optimal. La construction à rivets simples fixe les poutres périphériques aux montants d’angle, formant ainsi un assemblage structurellement solide. Finition en émail cuit gris résistante aux éclats. Le panneau de particules robuste, lisse et prédécoupé de 5/8" d’épaisseur offre un revêtement solide et économique.
Les supports avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge.
Global Industrial
Référence :WB254460
Étagère supplémentaire pour rayonnage sans vis Global Industrial™ à usage professionnel, 36" de largeur x 18" de profondeur, tablette en bois
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$22.50était $32.95
Économisez $10.45 (32%)
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Jauge | 14 ga |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Étagère supplémentaire |
| Type d'étagère | Terrasse en bois |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Poutre à rivet unique |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Terrasse en bois |
| Type d'unité | Usage professionnel |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |