Supports doubles pour étagères
Les supports doubles pour étagères se fixent à un montant mural standard pour relier et soutenir deux étagères bout à bout ; ils sont vendus à l'unité. Les supports sont réglables par paliers de 1". Comprend 4 chevilles à collier.
Vendus à l'unité. Commandez un support pour chaque paire d'extrémités d'étagères que vous souhaitez relier.
Ajouter :
Étagères en fil métallique Elles sont disponibles dans une grande variété de finitions et de dimensions afin que vous puissiez créer des étagères sur mesure.
Kits de montants Ils sont disponibles en 4 hauteurs différentes.
Nexel
Référence :331242
Nexel® , support réglable pour double étagère, 24" de profondeur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$23.75
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 2-1/2 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 5-7/8 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau du fil | Chrome |
| Type | Support à double poteau |
| Couleur | Chrome |
| Demande | Sec |
| Type d'accessoire | Support |
| Style | A |
| Terminer | Chrome |
| Matériau | Acier |
| Description | Support de montant à double tablette réglable |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | DPS24C |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
Conformité et certifications
| Certifié NSF | Y |