Supports d'étagère simple
Les supports d'étagère simples se fixent sur nos kits de poteaux pour maintenir les étagères grillagées (prix par paire). Ces supports permettent un réglage de la hauteur des étagères par incréments de 2,5 cm. Vendus par paires. Commandez une paire par étagère. Comprend 4 bouchons de fixation.
Ajouter:
Étagères grillagées. Elles sont disponibles dans une variété de finitions et de tailles, ce qui vous permet de créer des étagères personnalisées.
Kits de poteaux : Ils sont disponibles en 4 hauteurs différentes.
Nexel
Référence :WB188CP46
Nexel® Support de poteau chromé réglable pour étagère simple, 45,7 cm de profondeur (18 po).
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$23.25était $28.95
Économisez $5.70 (20%)
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
| Largeur | 4 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 5-7/8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Support à poteau unique |
| Couleur | Chrome |
| Application | Sec |
| Type d'accessoire | Support d'étagère |
| Style | UN |
| Finition | Chrome |
| Matériel | Acier |
| Description | Support de poteau réglable pour étagère simple |
| Quantité par paquet | 2 |
| Référence fabricant | PS18C |
| Marque | Nexel |
Garantie
| Garantie | 1 an limité |
Conformité et certifications
| Certifié NSF | Y |