Conçue pour offrir un rangement efficace et facilement accessible, l'étagère en porte-à-faux renforcée 2545 se passe de montants avant, optimisant ainsi l'espace de rangement. Mesurant 58" de largeur x 19 1/2" de profondeur, cette étagère offre une surface lisse et renforcée, idéale pour les articles plus petits et plus légers, avec une capacité de charge de 700 lb. La surface lisse facilite le chargement et le déchargement sans effort, tandis que les encoches intégrées permettent un repositionnement rapide et sans outil des étagères grâce à un système « soulever et verrouiller ». Cette conception en porte-à-faux permet de créer des rangées d'étagères continues, parfaites pour organiser des articles longs ou encombrants.
Fabriquée en aluminium robuste et dotée d'un bord avant à rayon complet, cette étagère est intrinsèquement résistante à la rouille et à la corrosion, garantissant ainsi une performance durable. Les montants sont équipés de clips assurant un maintien solide et stable. Disponible sous forme d'unités autonomes dotées de pieds avant réglables pour la mise à niveau ou de systèmes fixés au plafond pour les chambres froides, ce système de rayonnage offre une grande polyvalence. Certifié NSF, il bénéficie d'une garantie à vie contre la rouille et la corrosion, ainsi que d'une garantie de cinq ans contre les défauts de matériaux et de fabrication.
Caractéristiques principales :
- Supprime les montants avant pour optimiser l'espace de rangement et l'accessibilité.
- Surface lisse et renforcée, facilitant le nettoyage et le glissement.
- Système de repositionnement des étagères « Lift-and-lock » pour des réglages rapides.
- Capacité de charge de 700 lb, idéale pour les petits objets.
- Arête avant à rayon complet.
- Disponible en version sur pied ou en version à fixation au plafond.
- Mélangez et assortissez les différents styles d'étagères au sein du système en porte-à-faux.
Ce système de rayonnages en porte-à-faux nécessite des entretoises horizontales et des montants (vendus séparément) pour assembler des unités complètes. Les étagères sont livrées démontées afin de réduire les frais de transport. Veuillez noter que la longueur totale des rayonnages est supérieure de 2-3/4" aux dimensions indiquées. Optez pour le rayonnage en porte-à-faux New Age Industrial 2545 en aluminium robuste et renforcé pour un stockage modulable et hygiénique qui s'adapte rapidement à vos besoins.