Conçue pour un rangement efficace et facilement accessible, l'étagère cantilever renforcée 2551 élimine les montants avant, optimisant ainsi l'espace de rangement. Mesurant 86,4 cm de largeur sur 64,8 cm de profondeur, cette étagère offre une surface lisse et renforcée, idéale pour les objets petits et légers, avec une capacité de charge de 318 kg. Sa surface lisse facilite le chargement et le déchargement, tandis que les encoches intégrées permettent un repositionnement rapide et sans outil grâce à un système de levage et de verrouillage. Sa conception en porte-à-faux crée des étagères continues, parfaites pour organiser les objets longs ou encombrants.
Fabriquée en aluminium robuste avec un bord avant arrondi, cette étagère est naturellement résistante à la rouille et à la corrosion, garantissant ainsi une longue durée de vie. Les montants sont munis de clips pour une fixation solide et stable. Disponible en version autoportante avec pieds avant réglables pour la mise à niveau ou en version suspendue pour les chambres froides, ce système d'étagères offre une grande adaptabilité. Certifié NSF, il bénéficie d'une garantie à vie contre la rouille et la corrosion et d'une garantie de cinq ans contre les défauts de matériaux et de fabrication.
Caractéristiques principales :
- Suppression des montants avant pour un espace de rangement et une accessibilité optimaux.
- Surface lisse et renforcée pour un nettoyage et un glissement faciles.
- Système de repositionnement des étagères « Lift-and-lock » pour des ajustements rapides.
- Capacité de charge de 700 lb, idéale pour les petits objets.
- Bord avant à rayon complet.
- Disponible en version autoportante et fixée au plafond.
- Combinez et assortissez les styles d'étagères au sein du système en porte-à-faux.
Ce système d'étagères cantilever nécessite des traverses horizontales et des montants (vendus séparément) pour être assemblé. Les étagères sont livrées démontées pour réduire les frais de transport. Veuillez noter que la longueur des étagères est supérieure de 7 cm (2-3/4 po) aux dimensions indiquées. Optez pour l'étagère cantilever New Age Industrial 2551 en aluminium renforcé haute résistance pour un rangement adaptable et hygiénique qui s'ajuste rapidement à vos besoins.