Pont roulant en aluminium à hauteur réglable 3 m (10 pi) de largeur x 2,34 m à 3,10 m (7 pi 8 po à 10 pi 2 po) de hauteur, capacité de 907 kg (2 000 lb) - AHA-2-10-12. Ce pont roulant entièrement en aluminium haute résistance et résistant à la corrosion est idéal pour une utilisation en extérieur ou en milieu humide. Sa construction légère permet un déplacement aisé et un réglage en hauteur par incréments de 15 cm (6 po) sans chariot élévateur. Les connecteurs à goupille et la plaque de montage sur poutre en I permettent un montage et un démontage rapides par une seule personne. Deux sangles sont incluses pour un transport compact. Profondeur de la base : 1,37 m (54 po). Quatre roulettes pivotantes robustes en phénolique avec blocage à quatre positions. Remarque : Utiliser le pont roulant uniquement pour le levage de charges. **La hauteur est mesurée du dessous de la poutre en I au sol. Remarque : Tous les portiques doivent être inspectés fréquemment pour garantir un fonctionnement sûr. Les tests et l’inspection finaux sont à la charge de l’utilisateur final après l’assemblage final. Pour plus de détails, consultez la norme ASME B30.17.
Pont roulant en aluminium à hauteur réglable, 3 m de largeur x 2,34 à 3,10 m de hauteur, capacité de 907 kg
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$6,349.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 10' |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Poids | 209 lb |
| Diamètre ou dimension de la base | 54 po |
| Hauteur maximale | 12 pieds |
| Taille minimale | 9 6 po |
| Largeur de la bride | 3-3/4 po |
| Hauteur de la poutre en I | 6 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non assemblé |
| Taper | Hauteur réglable |
| Couleur | Gris |
| Matériel | Aluminium |
| Référence fabricant | AHA-2-10-12 |
| Marque | Fournisseur agréé |