Poutre roulante en aluminium à hauteur réglable, 12' de largeur x 10' à 12'6" de hauteur, roulettes pneumatiques 1500 Lb. Cette poutre roulante entièrement en aluminium, à haute résistance et résistante à la corrosion, est idéale pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Sa construction légère permet de la déplacer facilement et de régler sa hauteur par paliers de 6", sans avoir recours à un chariot élévateur. Grâce aux connecteurs à goupille et à la plaque de fixation pour poutre en I, une seule personne peut la monter et la démonter en quelques minutes. Livrée avec 2 sangles pour un transport pratique dans un seul colis. Profondeur de la base : 54", avec quatre roues pivotantes à verrouillage en 4 positions, entièrement pneumatiques, adaptées aux surfaces en terre ou en gravier. Remarque : utilisez le portique uniquement pour soulever des charges.**La hauteur est mesurée depuis la face inférieure de la poutre en I jusqu'au sol. REMARQUE : tous les portiques doivent être inspectés fréquemment afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. Les essais et l'inspection finaux incombent à l'utilisateur final une fois l'assemblage final terminé. Pour plus de détails, consultez la norme ASME B30.17.
Pont roulant à portique en aluminium à hauteur réglable, 12' de largeur x 10' à 12'6" de hauteur, roulettes pneumatiques, capacité de 1 500 Lb
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$7,519.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 12 ft |
| Capacité de charge | 1500 lb |
| Poids | 300 lb |
| Diamètre ou dimension de la base | 54 po |
| Hauteur maximale | 12 6 po |
| Hauteur minimale | 10' en |
| Largeur de la bride | 4 po |
| Hauteur de la poutre en I | 8 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non assemblé |
| Type | Hauteur réglable |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Aluminium |
| Référence fabricant | AHA-15-12-12-PNU |
| Marque | Vestil |