Prix : 3 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Micro-onde commercial 10 clavier contrôle tactile doit être programmable avec la possibilité de programmer jusqu'à 100 éléments de menu. Minuterie de cuisson doit être style compte à rebours minute 60 avec une option d’entrée de temps et la fin du cycle de signal sonore. Affichage à LED doit être rétro-éclairé. Four a 11 niveaux de puissance pour des résultats constants et délicieux pour les aliments frais et surgelés. Sortie de four à micro-ondes doit être 1800 watts avec une méthode unique de distribution d’énergie fournit le chauffage même supérieure. Tablette céramique intérieure est scellé et en retrait pour aider à réduire la plaque à l’impact du bord du plateau et garder déversements contenues. Pied cube.6 ample capacité permet d’ajouter facilement une norme demi-pan. Four à micro-ondes doivent satisfaire aux normes établies par l’US Department of Health and Human Services, UL et CSA pour la sécurité et de la NSF pour l’assainissement.
Lourds unité qui est idéale pour un débit rapide et simple-portion dans les chaînes de restauration rapide, vente de sites, un dîner décontracté et plus encore.
Garantie limitée de 3 ans
Lourds unité qui est idéale pour un débit rapide et simple-portion dans les chaînes de restauration rapide, vente de sites, un dîner décontracté et plus encore.
Garantie limitée de 3 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Profondeur 22-3/4 po (57,79 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Largeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
- Profondeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Hauteur du compartiment 6-3/4 po (17,15 cm)
Détails du produit
- Tension 208-240 V
- Description Four à micro-ondes Commercial HD - clavier
- Capacité 0,6 pi³ (0,02 pi³.m)
- Ampérage 15,3 A
- Watts 1800 W
- Marque Amana
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant HDC182
- Couleur Gris
- Matériau du corps Acier inoxydable
- Minuterie Numérique de 60 minutes
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3 629,00 $
Rubbermaid® ProSave™ Storage Ingredient Bin, 23-1/2 « L x 11-1/2"L x 17"H, Blanc
Article nº : B56184
Pas encore évalué
299,95 $
6 109,00 $
Amana® 0,6 pi3 pi 1800 watts micro-ondes Commercial HD clavier
3369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires