Prix : 1 185,00 $
Les clients ont également été consultés
L’Amana® RCS10TS un volume moyen micro-ondes est idéal pour restaurants, casual restaurants, clubs et épiceries fines. Ce modèle est équipé 1000 watts de puissance et de cinq niveaux de puissance pour des résultats constants et délicieux-du congélateur à la table en quelques minutes. Avec des éléments de menu programmable jusqu'à 100 cet appareil simplifie cuisson et garantit des résultats cohérents. Cet appareil dispose également d’un affichage numérique avec compte à rebours pour la simplicité d’utilisation et le suivi de « at-a-glance ». Avec une capacité de 1,2 pieds cubes cet appareil permet d’ajouter facilement un plateau 14" ou des aliments préemballés. Cet appareil comporte un inox extérieur et intérieur pour un nettoyage facile et un aspect professionnel.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Largeur du compartiment 14-1/2 po (36,83 cm)
- Profondeur du compartiment 15 in (38,1 cm)
- Hauteur du compartiment 8-1/2 po (21,59 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description 100 point programmable micro-ondes Commercial
- Capacité 1,2 pi³ (0,03 pi³.m)
- Ampérage 13 A
- Watts 1000 W
- Marque Amana
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant RCS10TS
- Couleur Argent
- Minuterie Affichage à LED
Garantie
- Garantie 3 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Gregory
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3 669,00 $
11 339,00 $
Rubbermaid Commercial FG321800 - tasse à mesurer, Bouncer®, 4 Quart, clair en Polycarbonate
Article nº : B55252
Pas encore évalué
40,95 $
Rubbermaid® ProSave™ Storage Ingredient Bin, 23-1/2 « L x 11-1/2"L x 17"H, Blanc
Article nº : B56184
Pas encore évalué
299,95 $
299,95 $
Nexel® Réfrigérateur compact, Noir, 2,7 Cu. Ft.
Article nº : 242969
Pas encore évalué
349,95 $
Amana® 1,2 pi3 pi 1000 watts, 100 micro-ondes Commercial point Programmable
1185,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires