Prix : 6 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Équipé de fonctionnalités faciles à utiliser, le réfrigérateur Arctic Air AR49 54 "à deux sections de 49 pi ³ est l’addition parfaite à votre cuisine commerciale! Cet appareil permet de surveiller facilement les températures grâce à son thermostat électronique et à son écran LED. Pour plus de durabilité, il dispose d’un avant et de côtés en acier inoxydable, et ses portes à fermeture automatique restent ouvertes lorsqu’elles sont ouvertes au-delà de 90 degrés.
L’intérieur de ce réfrigérateur est doté d’une doublure en aluminium blanc et de six Tablettes réglables et revêtues d’époxy pour ranger tous vos aliments et ingrédients. Les coins Coved sur le sol permettent un nettoyage facile, et il est également livré avec une casserole de condensat et un élément chauffant intégré pour évexorer l’excès d’eau.
Un compresseur 1/2 HP de fond et un réfrigérant R134a respectueux de l’environnement garantissent une conservation exceptionnelle de la température et un fonctionnement efficace. Pour faciliter l’entretien, l’appareil est livré sur des roulettes de 6 po (2 verrouillables) et le groupe de condensation est monté sur un rack coulissant accessible à l’avant. L’Arctic Air AR49 est certifié NSF. Veuillez consulter la fiche technique pour obtenir des détails supplémentaires et des exigences d’installation.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Profondeur 32-3/4 po (83,19 cm)
- Hauteur 82-3/4 po (210,19 cm)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Type de handle médaillon
- Plage de température 33 à 41 ° F
- Ampérage 7 A
- Tablette ajustable Oui
- Nombre de portes 2
- Type de réfrigérant R134a
- Matériau Acier inoxydable
- Type de fiche 5-15P
- Tension 110 V
- Description Arriver au réfrigérateur
- Nombre de tablettes 6
- Type d’étagère Heavy Duty, fil enduit époxy
- Capacité 49 pi³ (1,39 cu.m)
- Type de verrou Oui
- Marque Air arctique
- Type de porte Fermeture auto
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant AR49
- Caster Type Verrouillage 2
- Thermostat Type Digital
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, certifié NSF
- Label Energy Star Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
Article nº : 243010
Pas encore évalué
4 625,00 $
Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 4'L x 6'L, Noir
Article nº : 800324
Pas encore évalué
279,95 $
109,95 $
Nexel® machine à glace modulaire avec bac de stockage, refroidi à l’air, 500 lb production/24 h.
Article nº : 243032
Pas encore évalué
5 859,00 $
Économisez 2 990,00 $ avec ce produit comparable
Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes pleines, 47 pi³
Article nº : 243008
Disponible autour du 09/07/2024
3 799,00 $
comparer les élémentsRéfrigérateur commercial Arctic Air AR49, 49 pi², acier inoxydable
6789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires