Prix : 2 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Léger, portatif et durable, ce ventilateur à haut rendement est idéal pour les grands espaces confinés tels que les moulins à papier, réservoir de purge ou sites d’utilité. Sécurité orange en couleur est faite de polyéthylène résistant aux produits chimiques, UV et la corrosion. Ce ventilateur délivre d’air tant positive que négative. Poignée Super calme, moulé avec construit dans / Off interrupteur ainsi que fermé les composants électriques est tous partie de la construction et le design de ce ventilateur. Le 15' ou 25' conduits magasins idéalement dans la cuve. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Poids 73 lbs (33,18 kg)
- Diamètre du ventilateur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 34 in (86,36 cm)
- Longueur du cordon 20 pi (6,1 m)
- Jauge de fil de bus AWG 14
Détails du produit
- CFM Moyen 2350 CFM
- Nombre de lames 3
- Ampérage 9 A
- TR/MIN 3450 rpm
- Type Ventilateur axial w / cartouche & conduits
- Matériau Polyéthylène
- CFM Faible 2 250 CFM
- Type de fiche NEMA 5-15P
- T/mn élevé 3 450 tr/min
- CFM 2250/2350/3200 CFM
- Tension 115 V
- Matériau de la lame Polypropylène
- Puissances en chevaux 1 HP
- Phase 1
- Comprend Cartouche & 25' conduits
- CFM haute 3200 CFM
- Marque Allegro Industries
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 9553-25
- Couleur Orange sécurité
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologation UL, CSA certifié
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Allegro Industries® Connecteur de conduit à conduit de 16 po de diamètre
Article nº : B2179428
Pas encore évalué
109,95 $
Allegro Industries® Soufflante axiale avec conduits de 25', 3200 CFM, 1 HP
2519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires