Ventilateur d'extraction axial
Ce ventilateur à flux descendant est équipé de pales axiales embouties et rivetées à un moyeu en acier. Convient à un montage sur toit ou mural. Boîtier en aluminium centrifugé garantissant une durabilité à toute épreuve face aux intempéries. Comprend une grille de protection contre les oiseaux, un moteur à roulements à billes entièrement fermé et lubrifié à vie, ainsi qu'un sectionneur, conçu pour une température nominale de 110 degrés F. Fonctionnement monophasé à 115 V. Débit de 1 160 CFM. Puissance nominale calculée en fonction de la vitesse et de la charge maximales.
Ventilateur axial d'extraction Continental Fan RMD-14-11, 1 160 CFM
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX DE LIQUIDATION
$1,079.00était $1799.00
Économisez $720.00 (40%)
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
| Hauteur | 14-3/5 po |
| Poids | 45 lb |
| Diamètre du ventilateur | 14 po |
| Dimensions de la base | 21 en pouces carrés |
Détails du produit
| RPM | 1100 rpm |
| CFM | 1160 CFM |
| Puissance en chevaux | 16 PV |
| Type d'entraînement | Entraînement direct |
| Hertz | 60 Hz |
| Type de moteur | Entièrement fermé |
| Tension | 115 V |
| CFM élevé | 1160 CFM |
| Matériau | Aluminium |
| Phase | 1 |
| Description | Ventilateur à jet descendant |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | RMD-14-11 |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Marque | Ventilateur Continental |
Garantie
| Garantie | 1 an |