Ventilateur d'extraction axial
Ce ventilateur à soufflage vertical est doté de pales axiales moulées et rivetées à un moyeu en acier. Il convient à une installation en toiture ou au mur. Son boîtier en aluminium filé lui confère une grande résistance aux intempéries. Il comprend une grille anti-oiseaux, un moteur à roulements à billes entièrement fermé et lubrifié à vie, ainsi qu'un interrupteur de sectionnement. Il est conçu pour une température maximale de 43 °C (110 °F). Fonctionnement monophasé 115 V. Débit d'air : 500 CFM. Puissance nominale basée sur la vitesse/charge maximale.
Ventilateur d'extraction axial Continental RMD-10-11, 500 CFM
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$799.00était $1399.00
Économisez $600.00 (43%)
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
| Hauteur | 11-4/5 po |
| Poids | 24 lb |
| Diamètre du ventilateur | 10 po |
| Dimension de base | 19 en pouces carrés |
Détails du produit
| tr/min | 1500 rpm |
| CFM | 500 CFM |
| puissance | 32 PV |
| Intensité de courant | 1.10 A |
| Type de lecteur | Entraînement direct |
| Hertz | 60 Hz |
| Type de moteur | Entièrement clos |
| Tension | 115 V |
| Matériel | Aluminium |
| Phase | 1 |
| Description | Ventilateur à souffle descendant |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | RMD-10-11 |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur |
| Marque | Ventilateur continental |
Garantie
| Garantie | 1 année |