Prix : 12 509,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ventilateur HVLS industriel de 20' sans remplissage. Mouvement d’air pur et simple. Combinaison moteur industriel en ligne/boîte de vitesses. Le support supérieur industriel accueille le toit vairous et les structures de construction. Système breveté de profil aérodynamique - six ailes et winglets. Conçu pour les clients qui veulent un mouvement d’air avec le coût initial le plus bas. Contrôleur numérique à vitesse variable standard ou mise à niveau BAFCon en option. Garantie mécanique standard de 7 ans et garantie électrique de 3 ans.
Poids &Dimensions
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 37
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Diamètre du ventilateur 240 in (609,6 cm)
- Diamètre 20 pi (6,1 m)
- Longueur 114 in (289,56 cm)
- Zone de refroidissement 17000 ft²
- Longueur de la tige descendante 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- T/mn élevé 76 tr/min
- CFM 12500 CFM
- Type de lame Aluminium
- Tension 208 V
- Emplacement de montage Au plafond
- Puissances en chevaux 2 HP
- TR/MIN 76 tr/min
- Phase 1
- CFM haute 12500 CFM
- Marque Big Ass Fans
- Type de lecteur Gear Driven
- Matériau Aluminium
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateurs Big Ass Basic 6 Ventilateur de plafond, 20', 208V 1PH
12509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit