Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Baldor-Reliance

Référence :WBB443279

Référence fabricant : 1022WD

Ponceuses/polisseuses Baldor-Reliance, modèle 1022WD, 28C 4P GRNDR avec EXH

Description du produit
Meuleuses/polisseuses Baldor-Reliance, modèle 28C 4P GRNDR avec EXH

Caractéristiques :
  • Deux roues 10 x 1 x 7/8
  • Les protections de roues et les supports d'outils sont en fonte
  • Les protections sont de type à évacuation
  • Équipées de protections oculaires éclairées
  • Plateau à outils
  • Cruche à eau
  • Conçu pour être conforme aux normes OSHA dans des conditions normales d'utilisation
Applications typiques :
Meulage à usage général. Permet de façonner des pièces par enlèvement de matière. Le moteur a une puissance nominale de 1 cheval-vapeur ou 1,5 cheval-vapeur, ce qui permet de meuler des objets de très grande taille.
PRIX
$6,029.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Diamètre de la roue10 po
Taille10 po

Détails du produit

RPM1800 rpm
Puissance en chevaux1 HP
Type de moteur Baldor3528C
Intensité5.4, 2.7 A
Vitesse à vide1,800 RPM
Hertz60 Hz
Tension115, 230 V
Phase1
DescriptionMeuleuse d'établi
Référence fabricant1022WD
MarqueBaldor-Reliance

Conformité et certifications

Numéro de spécificationG10-237-2
Certifié CSANon
Numéro de spécification électriqueG0WG0002
Homologué ULOui
Numéro de spécification mécaniqueG0LY0237