Prix : 619,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série de ventilateurs de panier de luxe à haut rendement de J&D Manufacturing combine des performances élevées, des prix économiques et une efficacité énergétique pour vous offrir l’une des séries de ventilateurs les plus appréciées disponibles sur le marché aujourd’hui. Le ventilateur de panier de luxe à haut rendement combine un motif d’air à haute vitesse avec un fonctionnement silencieux. Tous les ventilateurs comprennent un support de montage galvanisé à chaud robuste.
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- CFM 5370 CFM
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 4,8 A
- CFM haute 5370 CFM
- Mont Plafond/Mur
- Oscillant/Non oscillant Non oscillant
- Marque J&D Manufacturing
- CFM Faible 5 370 CFM
- Style Panier
- Numéro de référence du fabricant VDB24
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur de panier J&D, 24 » Noir 115V 1/2HP 1Phase S/Variable w/Bracket & 10' Cord
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit