Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB235202

Global Industrial ™ Étagère à bacs de sol - 56 bacs blancs ondulés sans impression

Description du produit
PORTE-MÉDIUMS EN ACIER
AVEC DES POUBELLES ONDULÉES

Construction robuste en acier pour une utilisation durable et sans souci, avec bacs en carton ondulé. Ces bacs solides et réutilisables permettent de ranger pièces et accessoires de manière organisée et à portée de main. Fabriqués en carton ondulé haute résistance. La conception à trémie frontale offre une visibilité optimale. Espacement de 16,5 cm entre chaque étagère. Extrêmement rigide, montage en quelques secondes grâce à son système de verrouillage automatique. Finition émaillée cuite. Assemblage en quelques minutes.

Référence de taille des bacs d'étagère


 2-3/4" de largeur4-1/8 po de largeur6-5/8 po de largeur8-3/8 po de largeur11-1/8 po de largeur
11-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteurA4B4C4D4E4
17-7/8 po de profondeur x 4 po de hauteurF4G4H4I4J4
23-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteurK4L4M4N4O4
11-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteurA6B6C6D6E6
17-7/8 po de profondeur x 6 po de hauteurF6G6H6I6J6
23-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteurK6L6M6N6O6
11-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteurA8B8C8D8E8
17-7/8 po de profondeur x 8 po de hauteurF8G8H8I8J8
23-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteurK8L8M8N8O8


PRIX
$479.95
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
Largeur33 po
Profondeur12 po
Hauteur61 po
Poids65 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
Quantité de bacs (taille des bacs)48(A), 8(B)
CouleurGris
Nombre de bacs56
StyleRayon de préparation de commandes au sol avec bacs
Nombre d'étagères8
MatérielAcier
Famille de couleurs BinBlanc
Référence fabricant235202
Matériaux de bacCarton ondulé
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année