D'UN PRÉSERVATEUR MOBILE AVEC BACS EN CARTON ONDULÉ
Structure en acier très résistante garantissant des années d'utilisation sans souci, équipée de bacs ondulés. Les bacs robustes et réutilisables permettent de ranger les pièces et les accessoires de manière organisée, prêts à l'emploi. Fabriqués en carton ondulé hautement résistant . La conception en forme de trémie à l'avant offre une visibilité immédiate. Espacement de 6-1/2" entre chaque étagère. Extrêmement rigide, s'installe en quelques secondes grâce à son système de « verrouillage automatique ». Finition en émail cuit au four. Se monte en quelques minutes.
Comprend un chariot de 36" x 26" équipé de roulettes de 3" pour faciliter les déplacements.
| Poubelles | « W » | « D » | « H » |
| A | 4 | 12 | 2 |
| B | 8 | 12 | 2 |