DE RAYONNAGES EN ACIER AVEC BACs ONDULÉS
Rangez vos pièces dans ces modules « INSTANT STORAGE ». Nos rayonnages industriels en acier ultra-résistants, associés à des bacs en carton ondulé blanc économiques et pratiques, vous offrent une polyvalence de rangement optimale. Les bacs mesurent 4 1/2" de hauteur. Les rayonnages sont recouverts d'un émail gris cuit au four. Montage facile.
Guide des dimensions des bacs de rayonnage
| 2-3/4" de largeur | 4-1/8" de largeur | 6-5/8" de largeur | 8 3/8" de largeur | 11-1/8" de largeur | |
| 11-5/8" de profondeur x 4" de hauteur | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
| 17 7/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteur | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
| 23 5/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteur | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
| 11 5/8" de profondeur x 6" de hauteur | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
| 17-7/8" de profondeur x 6" de hauteur | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
| 23 5/8" de profondeur x 6" de hauteur | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
| 11-5/8" de profondeur x 8" de hauteur | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
| 17 7/8" de profondeur x 8" de hauteur | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
| 23 5/8" de profondeur x 8" de hauteur | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |